GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813151 NEON FLEX BIANCO CALDO BIFACCIALE, 5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 240...240 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Ausführung - Band
Packung
4 ST
EAN
8004927131511
Artikelnummer
GCP16813151
Herstellernummer
16813151
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
240...240 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
78
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
NEON FLEX BIANCO CALDO BIFACCIALE, 5 MT. Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 390. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 75,8 lm/m.


