GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17510510 FIGURA 5 STELLE BIANCHE A LED, CM 150 X - 17510510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Motivbild
Gesamtlänge - 11 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 36.3 W
Packung
1 ST
EAN
8004927105109
Artikelnummer
GCP17510510
Herstellernummer
17510510
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Motivbild
Gesamtlänge:
11 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
36.3 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
396
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
87 mm


