Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17512287 COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23 - 17512287

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17512287 COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 220...220 V

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927122878

Artikelnummer

GCP17512287

Herstellernummer

17512287

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220...220 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

57 mm

Höhe/Tiefe:

23 mm

COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23