Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17516915 SFERA CON 120 LED B. D.30CM, 24V - 17516915

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17516915 SFERA CON 120 LED B. D.30CM, 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 3.6 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927169156

Artikelnummer

GCP17516915

Herstellernummer

17516915

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Kugelleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

3.6 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Durchmesser:

300 mm

Sfera luminosa con 120 LED BIANCO FREDDO, diam. 30 Cm. richiudibile.