Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518004 STELLA C/ TUBO LED MULTICOL,48LED 55CM X - 17518004

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518004 STELLA C/ TUBO LED MULTICOL,48LED 55CM X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Motivbild

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 2 W

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927180045

Artikelnummer

GCP17518004

Herstellernummer

17518004

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Motivbild

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

2 W

Farbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

48

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

550 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

550 mm

Stella con tubo Led multicolore, 48 Led 55cm 220-240V IP44