Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP19010151 LAMPADINA PER CATENARIA A LED BIANCO - 19010151

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP19010151 LAMPADINA PER CATENARIA A LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kerze/Teelicht

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 0.3 W

  • Farbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 200 ST

EAN

8004927101514

Artikelnummer

GCP19010151

Herstellernummer

19010151

Hersteller

GCP

Ausführung:

Kerze/Teelicht

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

0.3 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

14...14 V

LAMPAdINA PEr cATENArIA A LEd BIANco imb.: 14 V - 0,3W