GIOCOPLAST NATALE SP - GCP19010152 LAMPADINA PER CATENARIA A LED BIANCO - 19010152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 0.3 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 14...14 V
Packung
200 ST
EAN
8004927101521
Artikelnummer
GCP19010152
Herstellernummer
19010152
Hersteller
GCP
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
0.3 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
14...14 V
LAMPAdINA PEr cATENArIA A LEd BIANco cALdo imb.: 14 V - 0,3W


