Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32010050 KOSMOS MT.2,74 X CM.30 220 RAMI BIANCHI - 32010050

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32010050 KOSMOS MT.2,74 X CM.30 220 RAMI BIANCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 2.74 m

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927100500

Artikelnummer

GCP32010050

Herstellernummer

32010050

Hersteller

GCP

Gesamtlänge:

2.74 m

Breite:

30 mm

KOSMOS. CON 220 RAMI BIANCHI lunghezza 2,74 m x larghezza cm. 30