Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32060090 KOSMOS MT.2,74 X CM.35 280 RAMI - 32060090

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32060090 KOSMOS MT.2,74 X CM.35 280 RAMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 2.74 m

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927600901

Artikelnummer

GCP32060090

Herstellernummer

32060090

Hersteller

GCP

Gesamtlänge:

2.74 m

Breite:

35 mm

KOSMOS 280: rami di pino, lunghezza 2,74 m, larghezza 35 cm. imb.: