GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32612269 PENDENTE RATTAN NATURALE - 32612269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 0.24 m
Breite - 6 mm
Höhe/Tiefe - 25 mm
Packung
24 ST
EAN
8004927122694
Artikelnummer
GCP32612269
Herstellernummer
32612269
Hersteller
GCP
Gesamtlänge:
0.24 m
Breite:
6 mm
Höhe/Tiefe:
25 mm
PENDENTE RATTAN NATURALE 2 DES ASS 24X6XH25. imb.: 2


