Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP86016910 MAGIC STARS LASER GIOCHI LUCE C/MOV - X - 86016910

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP86016910 MAGIC STARS LASER GIOCHI LUCE C/MOV - X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927169101

Artikelnummer

GCP86016910

Herstellernummer

86016910

Hersteller

GCP

Magic Stars Laser giochi luce colori verde e rosso con movimento ad uso esterno. Alimentazione: IP44 220-240W 50Hz 5V 2A 10W ? Laser: Rosso 650 nm 0,08W - Verde 530 nm 0,02 W ? Stelle: 8000 ? Dimensioni: mm. 135 x mm. 103 ? Grado di protezione: Articolo IP65 ? Trasformatore IP44 ? Con sensore crepuscolare ? Pulsante resistente all?acqua ? Tipi di luce: Fissa, cambio colore, Flash ? Materiale: Plastica ? Temperatura di funzionamento: da -30? a +40? C.