GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1022BI4K K3 WRITER LED 4X6,4W 4X70°4000K BI - 1022BI4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 25.6 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2560 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8010789049338
Artikelnummer
GOC1022BI4K
Herstellernummer
1022BI4K
Hersteller
GOC
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
25.6 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2560 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
160 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
160 mm
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
182 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



