Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1043BI4K K3 MINILED 2X3W 70+70° 4000K BIANCO - 1043BI4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 370 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789049000

Artikelnummer

GOC1043BI4K

Herstellernummer

1043BI4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

123.33 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio per esterno di forma cubica in dimensioni ridotte. Struttura: diffusore in policarbonato anti UV. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame o in inox AISI 316L. Viti inox a brugola in tinta. Emissione luce con demarcazione netta della luce. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto.Ingresso cavi dal retro. La sorgente Led è orientata di 10° verso la parete per accentuare l'effetto wall-washer.Sorgenti Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Finitura: per alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV.2x3W. 370lm. 3000K. Bianco. 70°+70°