Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1046BI3K K3 MINILED 4X3W 4X70° 3000K BIANCO - 1046BI3K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 740 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789070417

Artikelnummer

GOC1046BI3K

Herstellernummer

1046BI3K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

740 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

246.66 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

102 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

102 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

104 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio per esterno di forma cubica in dimensioni ridotte. Struttura: diffusore in policarbonato anti UV. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame o in inox AISI 316L. Viti inox a brugola in tinta. Emissione luce con demarcazione netta della luce. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto.Ingresso cavi dal retro. La sorgente Led è orientata di 10° verso la parete per accentuare l'effetto wall-washer.Sorgenti Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Finitura: per alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV.4x3W. 370lm. 3000K. Bianco. 4X70°