Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1093 K3 WRITER SAGOMATORE A FOGLIA - 1093

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Lichtaustritt - indirekt

  • Länge - 113 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010789048041

Artikelnummer

GOC1093

Herstellernummer

1093

Hersteller

GOC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Lichtaustritt:

indirekt

Länge:

113 mm

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Sagomatore in acciaio. Colore nero.