Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1095 K3 WRITER SAGOMATORE 30° - 1095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Lichtaustritt - indirekt

  • Länge - 113 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010789048065

Artikelnummer

GOC1095

Herstellernummer

1095

Hersteller

GOC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Lichtaustritt:

indirekt

Länge:

113 mm

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Sagomatore in acciaio. Colore nero.