GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096AR K3 FILTRO DICROICO ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - orange
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010789048072
Artikelnummer
GOC1096AR
Herstellernummer
1096AR
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
orange
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
113 mm
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Filtro colore con trattamento dicroico. Vetro in borosilicato. Telaio in acciaio nero. 1 filtro per 1 faccia.


