Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096BL K3 FILTRO DICROICO BLU - 1096BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789048089

Artikelnummer

GOC1096BL

Herstellernummer

1096BL

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Farbfilter

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

blau

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

113 mm

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Filtro colore con trattamento dicroico. Vetro in borosilicato. Telaio in acciaio nero. 1 filtro per 1 faccia.