Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1301BI3K WASH 22 LED 2X9,3W BIFACC.3000K BIA - 1301BI3K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1301BI3K WASH 22 LED 2X9,3W BIFACC.3000K BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 18.6 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2240 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789072954

Artikelnummer

GOC1301BI3K

Herstellernummer

1301BI3K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

18.6 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2240 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

120.43 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

222 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

116 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

9.3...9.3 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete per esterno ad effetto wall-washer. Struttura: diffusore in vetro temprato opale o trasparente ultrawhite. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame. Viti inox in tinta. Disponibile con doppia luce contrapposta e luce singola orientabile verso l'alto o verso il basso. Versione con emissione asimmetrica e vetro trasparente con demarcazione netta della luce. Versione con emissione luminosa simmetrica e vetro opale, con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Ingresso cavi dal retro. Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV. 2x9,3W. 3000 K. Bianco. Bifacciale. 2x1120 lm