Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1312BI4K WASH 42 LED 11W MONOFACC.4000K BIA - 1312BI4K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1312BI4K WASH 42 LED 11W MONOFACC.4000K BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1470 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789073647

Artikelnummer

GOC1312BI4K

Herstellernummer

1312BI4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1470 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

133.63 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

421 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

70 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

71 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete per esterno ad effetto wall-washer. Struttura: diffusore in vetro temprato opale o trasparente ultrawhite. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame. Viti inox in tinta. Disponibile con doppia luce contrapposta e luce singola orientabile verso l'alto o verso il basso. Versione con emissione asimmetrica e vetro trasparente con demarcazione netta della luce. Versione con emissione luminosa simmetrica e vetro opale, con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Ingresso cavi dal retro. Finitura: su alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV. 11W. 4000 K. Bianco. Bifacciale. 1470 lm