GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14013K PASSUM D125 U.FLAT ALL.8W LED 3000K - 14013K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm
Einbaudurchmesser - 107 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8010789075993
Artikelnummer
GOC14013K
Herstellernummer
14013K
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Einbaudurchmesser:
107 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
58 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
125 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



