Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14014K PASSUM D125 U.FLAT ALL.8W LED 4000K - 14014K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 355 lm

  • Einbaudurchmesser - 107 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789074200

Artikelnummer

GOC14014K

Herstellernummer

14014K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

355 lm

Einbaudurchmesser:

107 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

58 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

125 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Passum Up Ø125 Ultraflat - Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg / CRI 80. Driver incorporato. Ottica fissa /Apertura del fascio 90° / Vetro opale. Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. LED 8W 355lm 4000K.