GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1411 PASSUM CASSAFORMA 70 - 1411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789074163
Artikelnummer
GOC1411
Herstellernummer
1411
Hersteller
GOC
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Passum Up Ø 70 - Cassaforma. Cassaforma in tecnopolimero a perdere. Dimensione: D1: Ø105 mm. D2: Ø65,5 mm. H: 90 mm. Incasso a terra o parete.