Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14123K PASSUM UP D70 ALLUM.1W LED 38°3000K - 14123K

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14123K PASSUM UP D70 ALLUM.1W LED 38°3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 105 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789076167

Artikelnummer

GOC14123K

Herstellernummer

14123K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

61 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

La Serie PASSUM di lampade da incasso è composta da una nuova generazione di apparecchi che risolvono al meglio leesigenze di illuminazione verso l’alto o radente sul terreno. Si distinguono per le soluzioni tecniche innovative, lacomponibilità e le particolarità costruttive, totalmente e orgogliosamente italiane, che consentono di garantire resistenza, bassa temperatura superficiale, perfetta tenuta stagna, resistenza alla corrosione, carrabilità, intercambiabilità delle coppe o degli anelli di finitura e versatilità di installazione. Le particolari soluzioni di basculaggio o di orientamento del corpo illuminante a LED o tradizionale, consentono di regolare l’inclinazione della luce per una perfetta illuminazione delle superfici. 1W. 105 lm. 3000 K.D=70 mm. 38°