Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14133K PASSUM UP D70 ALLUM.3W LED 38°3000K - 14133K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 185 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789076006

Artikelnummer

GOC14133K

Herstellernummer

14133K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

185 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

61 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

80 mm

Serie da incasso a terra/parete.Struttura: corpo lampada in alluminio primario a basso contenuto di rame, verniciato con polveri poliestere anticorrosione dopo fosfocromatazione, oppure in acciaio INOX AISI 316L. Disponibile in 4 diametri: ø 70 mm. Carico massimo da 2.000 a 3.500 Kg. Su richiesta anche opale e antiscivolo. Corpo lampada fornito con vetro e 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F con giunto di connessione IP68 solo con flangia intercambiabile. Controcasse a ridotto spessore in tecnopolimero stabilizzato. La versione ø 125 ultraflat con vetro opale si interfaccia con cassaforma h=115 mm totale. Le flange di chiusura sono fornite a parte: tonde in alluminio primario a doppia verniciatura; tonde e quadre in INOX AISI 316L con viti inox a brugola.3W. 3000K. Ottica fissa 38°