GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14133K18 PASSUM UP D70 ALLUM.3W LED 18°3000K - 14133K18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 185 lm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010789078727
Artikelnummer
GOC14133K18
Herstellernummer
14133K18
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
185 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
61 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
1000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



