Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14223K PASSUM UP D125 ALL.4W LED 38° 3000K - 14223K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 410 lm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789076013

Artikelnummer

GOC14223K

Herstellernummer

14223K

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

112 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

107 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2000 kg

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Passum Up Ø 125 - Corpo lampada - Alluminio. LAMPADA LED 4W 3000K 410lm. 230V/50Hz IP67 IK10 (20 joules). Classe I. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 2000 Kg / CRI 80. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile. Driver 350 mA incorporato. Ottica basculante ±15°. Apertura del fascio disponibile: 38° (standard). Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. D: 107 mm, H: 112 mm.