Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1431 PASSUM CASSAFORMA 180 - 1431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789073869

Artikelnummer

GOC1431

Herstellernummer

1431

Hersteller

GOC

Anwendung:

Hohlwand

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Passum Up Ø 180 - Cassaforma. Cassaforma in tecnopolimero a perdere. Incasso a terra o parete. Dimensione: D2: Ø300 mm. D1: Ø166 mm. H: 135 mm.