GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1434 PASSUM CORPO 180 7-8W GU 10 - 1434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung - 220...240 V
Fassung - GU10
Einbauhöhe/-tiefe - 128.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789074095
Artikelnummer
GOC1434
Herstellernummer
1434
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
128.5 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
156.5 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



