GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14363K PASSUM SIDEW.D180 ALL.9,5W LED3000K - 14363K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010789076051
Artikelnummer
GOC14363K
Herstellernummer
14363K
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
128.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
156.5 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



