GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14423K18 PASSUM D245 ALLUM.29W LED 18° 3000K - 14423K18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010789078864
Artikelnummer
GOC14423K18
Herstellernummer
14423K18
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
265.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Außendurchmesser:
218 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
29...29 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


