Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14424K18 PASSUM D245 ALLUM.29W LED 18° 4000K - 14424K18

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14424K18 PASSUM D245 ALLUM.29W LED 18° 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789078857

Artikelnummer

GOC14424K18

Herstellernummer

14424K18

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

265.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

218 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

3500 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

La Serie PASSUM di lampade da incasso è composta da una nuova generazione di apparecchi che risolvono al meglio leesigenze di illuminazione verso l’alto o radente sul terreno. Si distinguono per le soluzioni tecniche innovative, lacomponibilità e le particolarità costruttive, totalmente e orgogliosamente italiane, che consentono di garantire resistenza, bassa temperatura superficiale, perfetta tenuta stagna, resistenza alla corrosione, carrabilità, intercambiabilità delle coppe o degli anelli di finitura e versatilità di installazione. Le particolari soluzioni di basculaggio o di orientamento del corpo illuminante a LED o tradizionale, consentono di regolare l’inclinazione della luce per una perfetta illuminazione delle superfici. 29W. 3600 lm. 4000 K. D=245 mm. 18°