Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14424K90 PASSUM D245 ALLUM.29W LED 90° 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789078871

Artikelnummer

GOC14424K90

Herstellernummer

14424K90

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

218 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

265.5 mm

Max. Belastung:

3500 kg

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Passum Up Ø 245 - Corpo lampada - Alluminio. LAMPADA LED 29W 4000K 3600lm. 230V/50Hz IP67 IK10 (20 joules). Classe I. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 3500 Kg / CRI 80. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile. Driver 350 mA incorporato. Ottica basculante ±25° / Apertura del fascio disponibile 90°. Altre tonalità di Led a richiesta. Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%. D: 218 mm, H: 265.5 mm.