GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1444 PASSUM UP D245 CORPO ALLUM. 30W E27 - 1444
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Aluminium
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8010789074118
Artikelnummer
GOC1444
Herstellernummer
1444
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
E27
Einbauhöhe/-tiefe:
265.5 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
218 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


