GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14874K PASSUM SIDEW.180 INOX 9,5W LED4000K - 14874K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010789079625
Artikelnummer
GOC14874K
Herstellernummer
14874K
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
156.5 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
9.5...9.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



