Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1498 PASSUM UP D180 CORPO INOX 7-8W GU10 - 1498

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789079915

Artikelnummer

GOC1498

Herstellernummer

1498

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Fassung:

GU10

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

156.5 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

3500 kg

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

128.5 mm

Serie da incasso a terra/parete.Struttura: corpo lampada in alluminio primario a basso contenuto di rame, verniciato con polveri poliestere anticorrosione dopo fosfocromatazione, oppure in acciaio INOX AISI 316L. Disponibile in 4 diametri: ø 180 mm. Carico massimo da 2.000 a 3.500 Kg. Su richiesta anche opale e antiscivolo. Corpo lampada fornito con vetro e 0,5 m di cavo interrabile H07RN-F con giunto di connessione IP68 solo con flangia intercambiabile. Controcasse a ridotto spessore in tecnopolimero stabilizzato. La versione ø 125 ultraflat con vetro opale si interfaccia con cassaforma h=115 mm totale. Le flange di chiusura sono fornite a parte: tonde in alluminio primario a doppia verniciatura; tonde e quadre in INOX AISI 316L con viti inox a brugola.7-8W. GU10