GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1512IN PASSUM FLANGIA 70 INOX - 1512IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 3 mm
Durchmesser - 70.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789075672
Artikelnummer
GOC1512IN
Herstellernummer
1512IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
70.5 mm
Passum Up Ø 70 - Flange intercambiabili - Inox AISI. Finitura: satinato fine. Dimensione: D1: Ø70,5 mm. S: 3 mm.



