GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1513IN PASSUM FLANGIA 70 QUADRO INOX - 1513IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 70.5 mm
Breite - 70.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789075689
Artikelnummer
GOC1513IN
Herstellernummer
1513IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
70.5 mm
Breite:
70.5 mm
Höhe:
3 mm
Passum Up Ø 70 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Flangia di rivestimento in inox AISI 316 L. Finitura: satinato fine. Adatta ad accoppiarsi con corpi lampada Passum diametro 70 mm - cod. 1412-1413. Normalmente fornita separata dal corpo lampada.Colore: Inox 316.



