GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1591IN PASSUM CALOTTA 70 INOX 1 FACCIA - 1591IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 20.5 mm
Durchmesser - 70.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789079922
Artikelnummer
GOC1591IN
Herstellernummer
1591IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
20.5 mm
Durchmesser:
70.5 mm
Passum Sidewards Ø 70. Calotte di chiusura. Inox AISI 316L.


