GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1594IN PASSUM CALOTTA 70 INOX 360° - 1594IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
8010789079946
Artikelnummer
GOC1594IN
Herstellernummer
1594IN
Hersteller
GOC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
70.5 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
20.5 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal



