Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1941 GIUNTO DI CONNESSIONE IP68 - 1941

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1941 GIUNTO DI CONNESSIONE IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789077850

Artikelnummer

GOC1941

Herstellernummer

1941

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

CLOCK - Giunti stagni - Giunto di connessione IP68 per cavi 3x2,5 mm2.