Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2143NE4K JACK OVALE LED 13W 4000K NERO - 2143NE4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789057289

Artikelnummer

GOC2143NE4K

Herstellernummer

2143NE4K

Hersteller

GOC

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

207 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

76.92

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera della Serie JACK con applicativo Led.Struttura: diffusore in vetro stampato o policarbonato opale. Corpo inpolicarbonato con trattamento anti UV.La plafoniera è composta dalla EDVH in forma tonda o ovale con relativocablaggio, vetro e guarnizione e dalle PDVFKHUHGLULYHVWLPHQWR (fornite a parte) con inserimento a scatto, che determinano l'aspetto finale della lampada. Palo in alluminio per l’installazione in giardino.Ingresso cavi dal retro o laterale. 13W. 4000K. Nero.Ovale