Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2291NE JACK CORPO TONDO PC E27 75W NERO - 2291NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789057302

Artikelnummer

GOC2291NE

Herstellernummer

2291NE

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

274 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

108.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in policarbonato nero. Completo di base, cablaggio, vetro e cornice. Coppa in policarbonato opale stabilizzata UV. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante passacavo o giunto tubo/scatola. Alimentazione passante consentita. Viti inox. Lampada: E27 75W/ Dulux El E27 20W.