Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2895BI PALPEBRA GRANDE ANTIV. 75W BIANCA - 2895BI

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2895BI PALPEBRA GRANDE ANTIV. 75W BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789001336

Artikelnummer

GOC2895BI

Herstellernummer

2895BI

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Betriebsgerät:

EVG

Breite:

270 mm

Plafoniera per esterno in policarbonato.Struttura: diffusore in vetro opale o policarbonato opale per antivandalo. Corpo, anello, griglia e palpebra in policarbonato verniciato con trattamento anti UV. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato e precablato. Ingresso cavi dal retro o laterale. Possibile alimentazione passante. Sorgenti luminose a basso consumo. Finitura: verniciatura a spruzzo con resina poliuretanica stabilizzata anti UV. 75W. E27