Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC4560BI MARINA OV PICCOLA 60W C.A. BIANCA - 4560BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789456020

Artikelnummer

GOC4560BI

Herstellernummer

4560BI

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

110 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Anello e base in policarbonato. Finitura anti UV. Coppa in vetro prismato e verniciato. Viti inox testa a croce in tinta. Riflettore in alluminio 99,8 brillantato e precablato. Ingresso cavi dal retro o laterale mediante bocchettone fornito o giunto chiudi guaina o giunto tubo-scatola.