Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5080NE COPPIA BRACCI SNODATI NERA - 5080NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789043190

Artikelnummer

GOC5080NE

Herstellernummer

5080NE

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Coppia di bracci snodati in alluminio. Utilizzabili su tutti gli articoli Multipla e Small, Midi, Maxi e Supermaxi. Non necessitano di fori addizionali sulla lampada. Completa degli accessori di montaggio. Rotazione consentita 60°.