Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5358 STAMP CONTROCASSA PER 5321-5331 - 5358

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5358 STAMP CONTROCASSA PER 5321-5331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohlwand

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789083875

Artikelnummer

GOC5358

Herstellernummer

5358

Hersteller

GOC

Anwendung:

Hohlwand

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

120 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

71 mm

Controcassa fornita con coperchio, progettata espressamente per l’incasso delle lampade STAMP. Adatta ai cod. 5321-5331. Agevola l’applicazione sia nel caso di incasso a muro, sia sul cassero per cemento a vista per ottenere una reale ed effettiva sporgenza zero