Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54253K QUANTUM LAMPADA LED 3,2W 3000K VERT - 54253K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 265 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789045286

Artikelnummer

GOC54253K

Herstellernummer

54253K

Hersteller

GOC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

265 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

70 mm

Lampade da incasso a parete a tenuta stagna verticale. Serie di apparecchi da incasso a muro per esterni. A montare su scatola 4 moduli o cod. 5481. Corpo lampada in policarbonato. Incastro snaping della maschera sul corpo con ritenzione di sicurezza mediante viti a brugola inox in tinta. Luce diffusa ed uniforme con varie aperture del fascio luminoso. Ingresso cavi laterale. Cablaggio passante consentito. Driver incorporato. Numerosi accessori consentono l’utilizzo su palo e per installazione sporgente a parete. Un sistema canale consente di duplicare i punti luce partendo da una sola semplice alimentazione. Led di nuova generazione ad alto rendimento. Vita garantita: 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%. Finitura per alluminio: decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzata anti UV. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. LED 3.2W 265lm 3000K CRI 85 350mA.