GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54403K QUANTUM LAMPADA LED 4,2W 3000K ORIZ - 54403K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 410 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8010789045316
Artikelnummer
GOC54403K
Herstellernummer
54403K
Hersteller
GOC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
410 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
70 mm



