Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54404K QUANTUM LAMPADA LED 4,2W 4000K ORIZ - 54404K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789072473

Artikelnummer

GOC54404K

Herstellernummer

54404K

Hersteller

GOC

Lampade da incasso a parete a tenuta stagna orizzontale. Serie di apparecchi da incasso a muro per esterni. A montare su scatola 6 moduli o cod. 5482. Corpo lampada in policarbonato. Incastro snaping della maschera sul corpo con ritenzione di sicurezza mediante viti a brugola inox in tinta. Luce diffusa ed uniforme con varie aperture del fascio luminoso simmetrica. Ingresso cavi laterale. Cablaggio passante consentito. Driver incorporato. Numerosi accessori consentono l’utilizzo su palo e per installazione sporgente a parete. Un sistema canale consente di duplicare i punti luce partendo da una sola semplice alimentazione. Led di nuova generazione ad alto rendimento. Vita garantita: 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%. Finitura per alluminio:decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzata anti UV. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. LED 4.2W 309lm 4000K CRI 85 350mA.